OSRAM - DALI címközösítő GT69002 - 301093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelerősítő
Mélység - 96 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 72 mm
Magasság - 62 mm
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69002
Gyártói cikkszám
301093
Gyártói típuskód
DALI REP SO/100-240
Kivitel:
jelerősítő
Mélység:
96 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
62 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; DALI címközösítő