OSRAM - Dali érzékelő csatoló GT69000 - 379269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - multiszenzor
Mélység - 118 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 21 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69000
Gyártói cikkszám
379269
Gyártói típuskód
DALI PROF SENSOR COUPER
Kivitel:
multiszenzor
Mélység:
118 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
21 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Dali érzékelő csatoló