OSRAM - DALI repeater GT44133 - 292599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelerősítő
Mélység - 189 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 21 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44133
Gyártói cikkszám
292599
Gyártói típuskód
DALI REP LI/100-240
Kivitel:
jelerősítő
Mélység:
189 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
21 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; DALI repeater