OSRAM - Előtét 120W 12V LED szalaghoz nem szabályozható IP67 SN086840 - 790835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 135-135 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 250 mm
Lámpateljesítmény (1-es) - 120-120 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086840
Gyártói cikkszám
790835
Gyártói típuskód
OT 120W/220-240/12 P
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
135-135 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
250 mm
Lámpateljesítmény (1-es):
120-120 W
Fényforrások száma:
1-1
Lámpateljesítmény (2-es):
0-0 W
Szélesség:
60 mm
Magasság:
39 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 120W 12V LED szalaghoz nem szabályozható IP67