Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét 15W LED-hez 150-1050mA DALI IP20 SN052570 - 324879

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 15W LED-hez 150-1050mA DALI IP20 SN052570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dinamikus

  • Kimeneti teljesítmény - 18-18 W

  • Kimeneti áram - 1050-1050 mA

  • Kültéri használatra alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN052570

Gyártói cikkszám

324879

Gyártói típuskód

OTi DALI 15/220-240/1A0 LT2

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

18-18 W

Kimeneti áram:

1050-1050 mA

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Magasság:

30 mm

Hosszúság:

95 mm

Szélesség:

53 mm

Ház/szekrény:

műanyagház

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét 15W LED-hez 150-1050mA DALI