Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét 18W kompfcsőhöz elektronikus IP20 GT71887 - 4050300406404

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 18W kompfcsőhöz elektronikus IP20 GT71887

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

  • Hosszúság - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71887

Gyártói cikkszám

4050300406404

Gyártói típuskód

DT-T/E 18/230-240 L VS20

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

230-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

95 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Igen

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

40 mm

Védettség (IP):

IP20

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

64 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Igen

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 18W kompfcsőhöz elektronikus