OSRAM - Előtét 1x 6-8W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh GT41756 - 797502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Hosszúság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300797502
Sonepar cikkszám
GT41756
Gyártói cikkszám
797502
Gyártói típuskód
QT-ECO FM 1x6-8W
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
150 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
22 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
22 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Igen
T38 lámpafajta számára:
Nem