Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét 1x 7-9W kompfcsőhöz elektronikus 24V akkuró GT22506 - 308913

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 1x 7-9W kompfcsőhöz elektronikus 24V akkuró GT22506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Igen

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

  • Hosszúság - 82 mm

  • TC-D lámpafajta számára - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22506

Gyártói cikkszám

308913

Gyártói típuskód

AT 7-9/24L

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Igen

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

82 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Igen

T16 lámpafajta számára:

Igen

TC-L lámpafajta számára:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

40 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

30 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 1x 7-9W kompfcsőhöz elektronikus 24V akkuró