Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét 1x 8W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh GT22472 - 363523

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 1x 8W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh GT22472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Névleges feszültség - 0-0 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

  • Hosszúság - 225 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22472

Gyártói cikkszám

363523

Gyártói típuskód

QT-FM 1x8/230-240 LB

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

0-0 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

225 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (1-es):

1-8 W

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

18 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

13 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Igen

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 1x 8W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh