OSRAM - Előtét 1x13-45W előfűt nem szabályozh univerzális GT94262 - 664433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Igen
Lámpateljesítmény - 45-45 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94262
Gyártói cikkszám
664433
Gyártói típuskód
OT 45/220-240/700 LTCS
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Igen
Lámpateljesítmény:
45-45 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
123 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
79 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
33 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II