OSRAM - Előtét 1x13W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 GT22484 - 511191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Névleges feszültség - 230-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Hosszúság - 276 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22484
Gyártói cikkszám
511191
Gyártói típuskód
QT-FM 1x13W/230-240L
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
230-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
276 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
13-13 W
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
32 mm
Védettség (IP):
IP20
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
16 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Igen
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs