OSRAM - Elotét 1x30W fénycsohöz elektronikus GT53806 - 200143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Hosszúság - 360 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321200143
Sonepar cikkszám
GT53806
Gyártói cikkszám
200143
Gyártói típuskód
QTIS-E 1x30/230-240
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
360 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Igen
Szélesség:
30 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
30 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem