OSRAM - Előtét 1x35W fénycsőhöz előfűtéses szabályozható SN000698 - 640376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Igen
Lámpateljesítmény - 35-35 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000698
Gyártói cikkszám
640376
Gyártói típuskód
QT 1X35/220-240 DIM VS20
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Igen
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
360 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Igen
TC-L lámpafajta számára:
Igen
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
30 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
21 mm
TC-F lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Igen
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I