OSRAM - Előtét 1x36-40W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 GT31091 - 117908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 2
Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31091
Gyártói cikkszám
117908
Gyártói típuskód
QTP-DL 1x36-40W
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
2
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Működtető elem színe:
szürke
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Reteszelhető:
Nem
Ház színe:
szürke
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Előszerelt kábelezéssel:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szélesség:
112 mm
Magasság:
149 mm
Mélység:
102.5 mm