OSRAM - Elotét 1x36W fénycsohöz elofut nem szabályozh GT06628 - 940656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Névleges feszültség - 230-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Hosszúság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300940656
Sonepar cikkszám
GT06628
Gyártói cikkszám
940656
Gyártói típuskód
QT-ECO 1X36
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
230-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
150 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Igen
Szélesség:
41 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
28 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem