OSRAM - Előtét 1x42W kompfcsőhöz előfűtéses szabályozható GT22477 - 485546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 123 mm
Szélesség - 79 mm
Magasság - 33 mm
TC-TEL lámpafajta számára - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300485546
Sonepar cikkszám
GT22477
Gyártói cikkszám
485546
Gyártói típuskód
QT-T/E 1x42/230-240 DIM
Hosszúság:
123 mm
Szélesség:
79 mm
Magasság:
33 mm
TC-TEL lámpafajta számára:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 1x42W kompfcsőhöz előfűtéses szabályozható