OSRAM - Előtét 1x55W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 GT31044 - 390158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Lámpateljesítmény - 61-61 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31044
Gyártói cikkszám
390158
Gyártói típuskód
QTP-DL 1x55W
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Lámpateljesítmény:
61-61 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
280 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Igen
Fényforrások száma:
1-1
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
30 mm
Védettség (IP):
IP20
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
21 mm
TC-F lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
tokozott
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III