OSRAM - Előtét 2x24W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh GT08102 - 325934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Hosszúság - 237 mm
TC-D lámpafajta számára - Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300325934
Sonepar cikkszám
GT08102
Gyártói cikkszám
325934
Gyártói típuskód
QT 2X24/230-240
Kivitel:
elektronikus
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Hosszúság:
237 mm
TC-D lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
T16 lámpafajta számára:
Nem
TC-L lámpafajta számára:
Igen
T26 lámpafajta számára:
Nem
Szélesség:
42 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
30 mm
TC-F lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem