OSRAM - Előtét 2x35/49/80W 220-240 DIM fénycsőhöz előfűtéses szabály IP20 GT62415 - 870984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Dimmelés DALI - Nem
Dimmelés 1-10 V - Igen
Multiwatt kivitel - Igen
Dimmelés DSI - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62415
Gyártói cikkszám
870984
Gyártói típuskód
QTI 2X35/49/80 220-240 DIM
Kivitel:
elektronikus
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Multiwatt kivitel:
Igen
Dimmelés DSI:
Nem
Lámpateljesítmény:
165-165 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Hosszúság:
423 mm
TC-D lámpafajta számára:
Igen
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Igen
T16 lámpafajta számára:
Igen
TC-L lámpafajta számára:
Igen
Dimmelés DMX:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
0-0 W
Fényforrások száma:
2-2
T26 lámpafajta számára:
Igen
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Lámpateljesítmény (2-es):
35-80 W
Szélesség:
30 mm
Védettség (IP):
IP20
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
21 mm
TC-F lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Igen
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Igen
T-R lámpafajta számára:
Igen
T-U lámpafajta számára:
Igen
TC-S lámpafajta számára:
Igen
TC-SEL lámpafajta számára:
Igen
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Igen
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I