Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Előtét 2x54-58W T8/T5 höz. fénycsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 SN002446 - 880253

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 2x54-58W T8/T5 höz. fénycsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 SN002446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Multiwatt kivitel - Igen

  • Dimmelés DSI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002446

Gyártói cikkszám

880253

Gyártói típuskód

QTP-OPTIMAL 2x54-58

Kivitel:

elektronikus

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Multiwatt kivitel:

Igen

Dimmelés DSI:

Nem

Lámpateljesítmény:

115-115 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Hosszúság:

360 mm

TC-D lámpafajta számára:

Igen

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Igen

T16 lámpafajta számára:

Igen

TC-L lámpafajta számára:

Igen

Dimmelés DMX:

Nem

Lámpateljesítmény (1-es):

0-0 W

Fényforrások száma:

2-2

T26 lámpafajta számára:

Igen

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Lámpateljesítmény (2-es):

54-58 W

Szélesség:

30 mm

Védettség (IP):

IP20

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

21 mm

TC-F lámpafajta számára:

Igen

TC-TEL lámpafajta számára:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Igen

T16-R lámpafajta számára:

Igen

TC-DD lámpafajta számára:

Igen

T-R lámpafajta számára:

Igen

T-U lámpafajta számára:

Igen

TC-S lámpafajta számára:

Igen

Lámpateljesítmény (4-es):

0-0 W

TC-SEL lámpafajta számára:

Igen

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

fémház

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Igen

T38 lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (3-as):

0-0 W

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 2x54-58W T8/T5 höz. fénycsőhöz előfűt nem szabályozh