Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét 2x70W elektronikus fémhalogén lámpához GT47712 - 910042

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 2x70W elektronikus fémhalogén lámpához GT47712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen

  • Hosszúság - 207 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321910042

Sonepar cikkszám

GT47712

Gyártói cikkszám

910042

Gyártói típuskód

PTI-2X70W/I

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Hosszúság:

207 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

96 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

32 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 2x70W elektronikus fémhalogén lámpához