Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét 3/4x18W fénycsőhöz elektronikus GT15580 - 940670

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 3/4x18W fénycsőhöz elektronikus GT15580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

  • Hosszúság - 360 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300940670

Sonepar cikkszám

GT15580

Gyártói cikkszám

940670

Gyártói típuskód

QTIS-E 3/4x18/230-240

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

360 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Igen

Szélesség:

30 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

30 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 3/4x18W fénycsőhöz elektronikus