OSRAM - Előtét 4x18W fénycsőhöz nem szabályozh IP20 SN053612 - 863362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Nem
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053612
Gyártói cikkszám
863362
Gyártói típuskód
QTZ8 4X18/220-240 VS20
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Nem
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
210 mm
Fényforrások száma:
4-4
T26 lámpafajta számára:
Igen
Szélesség:
40 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
30 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 4x18W fénycsőhöz nem szabályozh