Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Előtét 50W LED-hez 600-1400mA DALI SN019878 - 226105009

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 50W LED-hez 600-1400mA DALI SN019878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Igen

  • Lámpateljesítmény - 55-55 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899919433

Sonepar cikkszám

SN019878

Gyártói cikkszám

226105009

Gyártói típuskód

OSR OTi DALI 50

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Igen

Lámpateljesítmény:

55-55 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

110 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

75 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

25 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 50W LED-hez 600-1400mA DALI