OSRAM - Előtét jelerősítő G67070 - 097095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelerősítő
Mélység - 189 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67070
Gyártói cikkszám
097095
Gyártói típuskód
DIM SA
Kivitel:
jelerősítő
Mélység:
189 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Előtét jelerősítő