Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét LED-es 1050mA 60w elektronikus dimm SN077221 - 925199

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét  LED-es 1050mA 60w elektronikus dimm SN077221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077221

Gyártói cikkszám

925199

Gyártói típuskód

OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

133 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

77 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

40 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

tokozott

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét LED-es 1050mA 60w elektronikus dimm