Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét LED-es 1050mA 90w elektronikus dimm SN075418 - 925205

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét  LED-es 1050mA 90w elektronikus dimm SN075418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Lámpateljesítmény - 90-90 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075418

Gyártói cikkszám

925205

Gyártói típuskód

OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Nem

Lámpateljesítmény:

90-90 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

133 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (1-es):

90-90 W

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

Szélesség:

77 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

40 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét LED-es 1050mA 90w elektronikus dimm