Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét LED-es 350mA 1,8-25V IP20 GT79808 - 888262

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét  LED-es 350mA 1,8-25V IP20 GT79808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Névleges feszültség - 200-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79808

Gyártói cikkszám

888262

Gyártói típuskód

OT 9/200-240/350 VS50

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Nem

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Névleges feszültség:

200-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

80 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

40 mm

Védettség (IP):

IP20

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

22 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét LED-es 350mA 1,8-25V