OSRAM - Előtét LED-es 600-1400mA 110w elektronikus dimm IP64 SN108951 - 253438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dimmelés DALI - Nem
Kimeneti feszültség - 35-85 V
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés 1-10 V - Igen
Kivitel - dinamikus
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108951
Gyártói cikkszám
253438
Gyártói típuskód
OT 110/120-277/1A4 2 DIM LT2 P
Dimmelés DALI:
Nem
Kimeneti feszültség:
35-85 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Kivitel:
dinamikus
Kimeneti teljesítmény:
110-110 W
Kimeneti áram:
600-1400 mA
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Igen
Védettség (IP):
IP64
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Magasság:
38 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Hosszúság:
168 mm
Szélesség:
68 mm
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem