Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét LED-hez 120W 24V IP67 SN058586 - 981707

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét LED-hez 120W 24V IP67 SN058586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti teljesítmény - 120-120 W

  • Kimeneti áram - 500-0 mA

  • Kültéri használatra alkalmas - Igen

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058586

Gyártói cikkszám

981707

Gyártói típuskód

OT 120/220-240/24 P

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti teljesítmény:

120-120 W

Kimeneti áram:

500-0 mA

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP67

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Magasság:

39 mm

Hosszúság:

250 mm

Szélesség:

60 mm

Ház/szekrény:

tokozott

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét 120W 24V LEDszalaghoz 1-10V dimm.