Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét LED-hez 21-50W IP20 SN010705 - 917583

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Előtét LED-hez 21-50W IP20 SN010705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010705

Gyártói cikkszám

917583

Gyártói típuskód

OTE 50/220-240/1A4 CS VS20

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Nem

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

103 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (1-es):

21-50 W

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

Szélesség:

67 mm

Védettség (IP):

IP20

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

29.5 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét LED-hez 21-50W