OSRAM - Előtét LED-hez 230V 13W elektronikus dimm. IP20 SN018810 - 105324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 18-38 V
Kimeneti teljesítmény - 6.5-13 W
Kimeneti áram - 350-350 mA
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018810
Gyártói cikkszám
105324
Gyártói típuskód
OTE 13/220-240/350 PC
Kimeneti feszültség:
18-38 V
Kimeneti teljesítmény:
6.5-13 W
Kimeneti áram:
350-350 mA
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Magasság:
25 mm
Hosszúság:
95 mm
Szélesség:
53 mm
Ház/szekrény:
műanyagház
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét LED-hez 230V 13W elektronikus dimm.