Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Előtét LED-hez 75W IP20 GT92416 - 817477

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét LED-hez 75W IP20 GT92416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kivitel - statikus

  • Kimeneti teljesítmény - 75-75 W

  • Kültéri használatra alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92416

Gyártói cikkszám

817477

Gyártói típuskód

OT 75/220-240/24

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kivitel:

statikus

Kimeneti teljesítmény:

75-75 W

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Magasság:

44 mm

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

47 mm

Ház/szekrény:

műanyagház

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét LED-hez 75W