OSRAM - Előtét USB interfész SN076993 - 039551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Mélység - 28 mm
Szélesség - 76 mm
Magasság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076993
Gyártói cikkszám
039551
Gyártói típuskód
DALI MAGIC/220-240V DIM
Kivitel:
egyéb
Mélység:
28 mm
Szélesség:
76 mm
Magasság:
120 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét USB interfész