OSRAM - Előtét vezérlő egység DALI MULTI 3 GT39775 - 802084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Mélység - 21 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 189 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39775
Gyártói cikkszám
802084
Gyártói típuskód
DALI MULTI 3/100-240 DIM
Kivitel:
vezérlőegység
Mélység:
21 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
189 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Előtét vezérlő egység DALI MULTI 3