OSRAM - Előtét vezérlő egység DALI MULTIECO GT57016 - 371300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Mélység - 21 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 118 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57016
Gyártói cikkszám
371300
Gyártói típuskód
DALI MULTIECO/100-240 25X1 DE
Kivitel:
vezérlőegység
Mélység:
21 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
118 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Előtét vezérlő egység DALI MULTIECO