OSRAM - Előtét vezérlő egység OT DALI 45/220-240/700LTCS VS20 IP20 GT95030 - 819192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dinamikus
Kimeneti teljesítmény - 45-45 W
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95030
Gyártói cikkszám
819192
Gyártói típuskód
DALI 45/220-240/700
Kivitel:
dinamikus
Kimeneti teljesítmény:
45-45 W
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
33 mm
Hosszúság:
123 mm
Szélesség:
79 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét vezérlő egység OT DALI 45/220-240/700LTCS VS20