Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét vezérlő egység OTi DALI 90/220…240/1A0 LT2 L IP20 SN004488 - 867568

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét vezérlő egység OTi DALI 90/220…240/1A0 LT2 L IP20 SN004488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 54-240 V

  • Kimeneti teljesítmény - 90-90 W

  • Kimeneti áram - 250-1000 mA

  • Kültéri használatra alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004488

Gyártói cikkszám

867568

Gyártói típuskód

OTi DALI 90/220…240/1A0 LT2 L

Kimeneti feszültség:

54-240 V

Kimeneti teljesítmény:

90-90 W

Kimeneti áram:

250-1000 mA

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Magasság:

21 mm

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

30 mm

Ház/szekrény:

műanyagház

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét vezérlő egység OTi DALI 90/220…240/1A0 LT2 L