OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1500lm 3000K 430mm DIM fekete/fehér Orbis Livia SX141853 - 448225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854448225
Sonepar cikkszám
SX141853
Gyártói cikkszám
448225
Gyártói típuskód
Orbis Livia 430MM 24W 830 Click DIM Black and Whit
Fali LED-es lpt 24W 1500lm 3000K 430mm DIM fekete/fehér Orbis Livia