OSRAM - Fcsőarm 1x30W szabadons menny LUMILUx COMBI IP20 72152-44 - 299297
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
72152-44
Gyártói cikkszám
299297
Gyártói típuskód
72152-44
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Hosszúság:
924 mm
Szélesség:
50 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
69 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 1x30W szabadons menny LUMILUx COMBI