OSRAM - Fcsőarm 1x36W opál burás menny lapos FLATLINE IP20 72421 - 367583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
72421
Gyártói cikkszám
367583
Gyártói típuskód
72421
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Hosszúság:
1238 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
105 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
38 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem