Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén 70W E27 930 3440lm HCI-PAR30 SN058507 - 950924

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén 70W E27 930 3440lm HCI-PAR30 SN058507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényszín - 930

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058507

Gyártói cikkszám

950924

Gyártói típuskód

HCI-PAR30 70W/930WDL PB FL E27

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényszín:

930

Lámpafeszültség:

90-90 V

Fényerősség:

12000 cd

UV védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényhasznosítás:

67 lm/W

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

95.5 mm

Teljes hossz:

125 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

80 kWh

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa reflektorral ; Fémhalogén 70W E27 930 3440lm HCI-PAR30