Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E27 100W/ 3000K diffúz GT60812 - 692849

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E27  100W/ 3000K diffúz GT60812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 10000 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 2900 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60812

Gyártói cikkszám

692849

Gyártói típuskód

HCI-E/P 100W/830 COATED E27

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

10000 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

2900 K

Fényhasznosítás:

89 lm/W

Lámpafeszültség:

100-100 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

54 mm

Teljes hossz:

138 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

107 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E27 100W/ 3000K diffúz