Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E27 100W/ 3800K diffúz GT23433 - 345833

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E27  100W/ 3800K diffúz GT23433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 7700 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23433

Gyártói cikkszám

345833

Gyártói típuskód

HQI-E 100/NDL

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

7700 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényhasznosítás:

77 lm/W

Lámpafeszültség:

95-95 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

141 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Szín:

egyéb

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

110 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; %Fémhalogén E27 100W/ 3800K diffúz