Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E27 150W/ 2900K diffúz CLEAR GT29457 - 433974

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E27  150W/ 2900K diffúz CLEAR GT29457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 12900 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29457

Gyártói cikkszám

433974

Gyártói típuskód

HQI-E 150/WDL CLEAR

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

12900 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Fényszín:

730

Lámpafeszültség:

95-95 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

141 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Szín:

színtelen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

165 kWh

Fényforrások ; LEDVANCE ; Fémhalogén E27 150W/ 2900K diffúz CLEAR