Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E27 150W/ 2900K diffúz GT22727 - 433998

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E27  150W/ 2900K diffúz GT22727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 11600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 2900 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22727

Gyártói cikkszám

433998

Gyártói típuskód

HQI-E 150/WDL

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

11600 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

2900 K

Fényhasznosítás:

73 lm/W

Lámpafeszültség:

95-95 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

141 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Szín:

egyéb

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

165 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E27 150W/ 2900K diffúz