Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E27 150W/ 3000K diffúz SN093494 - 433998

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E27  150W/ 3000K diffúz SN093494

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093494

Gyártói cikkszám

433998

Gyártói típuskód

HQI-E 150 W/WDL CO

Fémhalogén E27 150W/ 3000K diffúz