OSRAM - Fémhalogén E27 150W/ 3800K diffúz GT21265 - 434032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 9500 lm
Foglalat - E27
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 4000 K
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21265
Gyártói cikkszám
434032
Gyártói típuskód
HQI-E 150/NDL
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
9500 lm
Foglalat:
E27
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényhasznosítás:
73 lm/W
Fényszín:
842
Lámpafeszültség:
90-90 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
elliptikus
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
55 mm
Teljes hossz:
141 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
matt
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Nem
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
6000 h
Szín:
egyéb
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
165 kWh