OSRAM - Fémhalogén E27 70W/ 3000K csőburás GT00515 - 688897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 7000 lm
Foglalat - E27
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00515
Gyártói cikkszám
688897
Gyártói típuskód
HCI-TT 70W/830 WDL PB E27
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
7000 lm
Foglalat:
E27
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
97 lm/W
Lámpafeszültség:
230-230 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
32 mm
Teljes hossz:
155 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
18000 h
Szín:
egyéb