Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E27 70W/ 3800K diffúz CLEAR GT34133 - 397825

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E27   70W/ 3800K diffúz CLEAR GT34133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 5500 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34133

Gyártói cikkszám

397825

Gyártói típuskód

HQI-E 70/NDL clear

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

5500 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

79 lm/W

Lámpafeszültség:

85-85 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

141 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

77 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E27 70W/ 3800K diffúz CLEAR